Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nástřikové lepidlo pevnostní

Nástřikové lepidlo
NASTRIKOVE LEPIDLO PEVNOSTNI 400ML

Obj. č. 0890100056

EAN 4045989967216

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástřikové lepidlo pevnostní

Obj. č. 0890100056
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
Vysoká pevnost


  • rychlé vysušení a instantní tvorba vysoce přilnavé vrstvy

  • speciálně vyvinuto pro moderní průmyslové aplikace


Pro všechny lehké materiály


  • zcela váže plast, pěnu, gumu, plsť, látku, čalounění, kov

  • ideální pro odolné lepení, odolné proti vlhkosti
Upozornění

Technická doporučení jsou založena na našich zkušenostech a je třeba je považovat za čistě orientační; je nezbytné je potvrdit pomocí komplexního testování v praxi. To nezbavuje kupujícího odpovědnosti osobně otestovat náš produkt, aby bylo možné určit, zda je vhodný pro plánované použití

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Chemická báze

Syntetický přírodní kaučuk na bázi neoprenu

Barva

Béžová

Hustota

0,86 g/cm³

Pach/vůně

Charakteristický

Min./max. teplota zpracování

10 až 25 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-20 až 80 °C

Min. bod vzplanutí

-60 °C

Provedení

Sprej

Obsah balení

400 ml

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Neobsahuje silikon

Ano

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Předběžný čistič

ČISTIČ NA SKLO 1L

Speciální čisticí prostředek na plasty, lakované kovové povrchy a skleněné díly
Odstraňovač silikonu

ODSTRAŇOVAČ SILIKONU 1 L

Pro profesionální čištění a odmašťování před aplikací lepidla nebo nátěru
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace