Nástrčný klíč na zapalovací svíčky, 3/8"
Nás. klíč na zapal. svíčky 3/8" prstenec magnet
KLÍČ NA SVÍČKY
Obj. č. 071551 537
EAN 4046778311821
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uchycení: prstencový magnet
Provedení: chromovaný leštěný povrch
Pohon: 3/8", drážka na kuličku, šestihranná hlava vel. 17
Výstup: dvojitý šestihran
Na zapalovací svíčky se šestihranem nebo dvojitým šestihranem
Použití: např. zapalovací svíčky Peugeot a Citroën
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka klíče | 14 mm |
Délka (L1) | 70 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 19 mm |
Vnější pohon | WS3/8 |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 18 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 9 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 67,000 g |