Nástrčný klíč 3/4" pro vnitřní šestihran, metrický, krátký
Nástrčný klíč 3/4", vnitřní šestihran
OŘECH KOVANÝ 3/4 IMBUS SW 24
Obj. č. 0715145124
EAN 4038898327707
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 7422
- Povrch: Černý, s fosfátovým povlakem
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 3/4", drážka na kuličku
- Výstup: Pro vnitřní šestihran
Datové listy(X)
Přední tuhá hnací náprava pro motocykl Suzuki GSX 1400
Pohon | 3/4 |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 38 mm |
Velikost hrotu | 24 mm |
Délka břitu (L2) | 22,5 mm |
Délka (L1) | 75 mm |