Nástrčný klíč 1/4" metrický, dlouhý
Nástrčný klíč 1/4", metrický, šestihran, dlouhý
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. DLOUHÝ,SW 12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: Chromovaný, leštěný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/4", drážka na kuličku
- Výstup: Pro šestihrannou hlavu
Datové listy(X)
Šroubové spoje na závrtné šrouby, závitové tyče
![]() | |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Šířka klíče | 12 mm |
Délka (L1) | 50 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 16,9 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 16,9 mm |
Konstrukce | Dlouhé |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 21 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |