Nástrčný klíč 1/2"
Nástrčný klíč 1/2" 12-hran s otvorem
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 XZN M16X60, VRTANÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Provedení: Krátký
- Povrch: Chromovaný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku
- Výstup: 12-hran
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Datové listy(X)
Klíč na servis oleje pro šrouby s vnitřním 12-hranem s otvorem
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Velikost hrotu | 16 mm |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Délka (L1) | 60 mm |
Délka břitu (L2) | 20 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 28 mm |
Povrch | Chromovaný |