Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nástrčné pouzdro RAM/RAM plus 3,5

Round socket RAM/RAM plus 3.5
ZÁSUVKA KRUHOVÁ 3,5MM 0,5-2,5 ZBR.SN

Obj. č. 05589901

EAN 4011231470414

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástrčné pouzdro RAM/RAM plus 3,5

Obj. č. 05589901

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Konstrukce

Bez těsnění

Min./max. průřez drátu

1,5-2,5 mm²

Průměr kolíku

3,5 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

2 ks

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínovaný

Min. průřez drátu

1,5 mm²

Max. průřez drátu

2,5 mm²

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vytahovač pro kulaté konektory se západkovým jazýčkem

VYTAHOVAČ PRO KUL. KON. PR. 3,5MM