Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nástrčné pouzdro MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 neizolované

Kruhová zásuvka MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1
ZÁSUVKA KRUHOVÁ 2,1MM 1,0-2,5 ZBR.SN

Obj. č. 05589905

EAN 4011231470575

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástrčné pouzdro MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 neizolované

Obj. č. 05589905

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Konstrukce

Bez těsnění

Min./max. průřez drátu

1-2,5 mm²

Průměr kolíku

2,1 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

1 ks

Materiál

Mosaz

Povrch

Pocínovaný

Min. průřez drátu

1 mm²

Max. průřez drátu

2,5 mm²

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ DLOUHÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU-210MM

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Vytahovač pro kulaté konektory se západkovým jazýčkem

VYTAHOVAČ PRO KUL. KON. PR. 1,5MM