Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nástrčné pouzdro CIC 1,65

Round socket CIC 1,65
ZÁSUVKA KRUHOVÁ 1,5MM 0,5 ZBR SN

Obj. č. 05589964

EAN 4011231472753

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástrčné pouzdro CIC 1,65

Obj. č. 05589964

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Konstrukce

Bez těsnění

Min./max. průřez drátu

0,5-1 mm²

Průměr kolíku

1,65 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

4 ks

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínovaný

Min. průřez drátu

0,5 mm²

Max. průřez drátu

1 mm²

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vytahovač pro kulaté konektory se západkovým jazýčkem

VYTAHOVAČ PRO KUL. KON. PR. 1,5MM