Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nastavovač výšky soklu, typ EV-S s elektrickým nastavením výšky pomocí volitelných akumulátorových kleští

Nastavovač výšky soklu, typ EV-S
SOKLOVÁ NOHA TYP EV-S VRUT 85MM

Obj. č. 0683370300

EAN 4062856142668

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nastavovač výšky soklu, typ EV-S s elektrickým nastavením výšky pomocí volitelných akumulátorových kleští

Obj. č. 0683370300

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 40 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Nastavení výšky soklu lze snadno a pohodlně seřídit (nad výšku základny 60 mm) pomocí volitelného akumulátorového seřizovacího nástroje. Seřízení lze samozřejmě provést i ručně pomocí šroubováku nebo shora pomocí šestihranného klíče

  • Rychlé nastavení výšky díky dvojitému trapézovému závitu

  • Bajonetový uzávěr pro bezpečné a bezchybné spojení mezi trubkou a kluzákem

  • Velmi pevný a odolný nastavovač výšky soklu vyrobený z vysoce kvalitního plastu (ABS/PS)

  • Bezpečné upevnění s velkou základnovou plochou (∅ 78 mm)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

ABS/PS

Barva

Černá

Vhodné pro výšku základny

85 mm

Nastavení výšky

+13 mm / -15 mm

Průměr základny

78 mm

Povolené zatížení

350 kg

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Upínací třmen

PŘÍCHYTKA PRO SOKLOVOU NOHU VRUT

pro nastavovač výšky soklu, typ EV
x 80 ks
Upínací třmen pro nastavovač výšky soklu, typ EV

PŘÍCHYTKA PRO SOKLOVOU NOHU K ZALISOVÁNÍ

x 80 ks
Přítlačná pružina krytu základny

PRUŽINOVÝ DRŽÁK SOKLU PRO NOHY TYP EV

pro nastavovač výšky soklu, typ EV
x 100 ks
Akumulátorový seřizovací nástroj E-Just

AKKU UTAHOVÁK PRO SOKLOVÉ NOHY

pro nastavovač výšky soklu, typ EV
x 1 ks
Přítlačná pružina krytu základny

PRUŽINOVÝ DRŽÁK SOKLU PRO NOHY TYP EV

pro nastavovač výšky soklu, typ EV
x 100 ks