Nastavovač výšky soklu, typ EV-S s elektrickým nastavením výšky pomocí volitelných akumulátorových kleští
Nastavovač výšky soklu, typ EV-S
SOKLOVÁ NOHA TYP EV-S VRUT 125MM
Obj. č. 0683370302
EAN 4062856142606
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nastavení výšky soklu lze snadno a pohodlně seřídit (nad výšku základny 60 mm) pomocí volitelného akumulátorového seřizovacího nástroje. Seřízení lze samozřejmě provést i ručně pomocí šroubováku nebo shora pomocí šestihranného klíče
- Rychlé nastavení výšky díky dvojitému trapézovému závitu
- Bajonetový uzávěr pro bezpečné a bezchybné spojení mezi trubkou a kluzákem
- Velmi pevný a odolný nastavovač výšky soklu vyrobený z vysoce kvalitního plastu (ABS/PS)
- Bezpečné upevnění s velkou základnovou plochou (∅ 78 mm)
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | ABS/PS |
Barva | Černá |
Vhodné pro výšku základny | 125 mm |
Nastavení výšky | +13 mm / -15 mm |
Průměr základny | 78 mm |
Povolené zatížení | 350 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!