Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nástavec směšovací trysky WIT-MV

Nástavec pro statický míchač WIT-MV, pevný
PR-PRDL-MIX-PV-(ZIT-MV14-28)-16X2000

Obj. č. 0903488122

EAN 4047376705746

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástavec směšovací trysky WIT-MV

Obj. č. 0903488122

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nástavec směšovací trysky

Pro plnění otvoru chemickou injektážní maltou s velkou kotevní hloubkou (pro prevenci vzniku vzduchových bublin kompozitní maltu vždy plňte ode dna vyvrtaného otvoru)



Vhodné pro směšovací trysky:


  • Směšovací tryska Fill & Clean

  • Směšovací tryska WIT-PE 500

  • Směšovací tryska WIT-UH 300


Vhodné pro chemickou injektážní maltu:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150


Vhodné pro kartuše s maltou:


  • Koaxiální kartuše (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Kartuš s trubkovou fólií (1:10): 300 ml

  • Koaxiální kartuše (1:10): 280 ml

  • Kartuše umístěné vedle sebe (1:10): 825 ml

  • Kartuše umístěné vedle sebe (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnější průměr

16 mm

Délka

2000 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Statický míchač FILL & CLEAN

MÍCHADLO PRO WIT

Pro kartuše systémů s čistícím dílem WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150