Nástavec pro míchač WIT-MV, ohebný
Nástavec pro statický míchač WIT-MV, ohebný
PR-PRDL-MIX-PV-(ZIT-MV8-12)-10X2M
Obj. č. 0903488123
EAN 4050382016164
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro plnění vrtaného otvoru chemickou injektážní maltou s velkou kotevní hloubkou např. REBAR (pro prevenci vzniku vzduchových bublin kompozitní maltu vždy plňte ode dna vyvrtaného otvoru)
Vhodné pro směšovací trysky:
- Směšovací tryska Fill & Clean
- Směšovací tryska WIT-PE 500
- Směšovací tryska WIT-UH
- Směšovací tryska WIT-PE
Vhodné pro chemickou injektážní maltu:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
Vhodné pro kartuše s maltou:
- Koaxiální kartuše (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Koaxiální kartuše (1:10): 280 ml
- Kartuše umístěné vedle sebe (1:10): 825 ml
- Kartuše umístěné vedle sebe (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml
Datové listy(X)
| Vnější průměr | 10 mm | 
| Délka | 2000 mm |