Nástavec nástrčného klíče 1/2 palce TX IP
Nástrčný klíč 1/2", TX IP
NÁSTRČNÝ KLÍČ-1/2"-TX40IP-L55MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Velikost hrotu | TX40 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Délka (L1) | 55 mm |
Délka břitu (L2) | 17 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 22 mm |
Povrch | Zinek fosfátovaný |