Nástavec brzdového potrubí typ OAA
Nástavec brzdového potrubí, typ OAA
PRODLOUŽENÍ SW 14 M10X1
Obj. č. 0889523
EAN 4011231818513
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání | M10 x 1 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 3,50 mm |
Šířka klíče (s) | 14 mm |
Jmenovitý průměr (d1) | 10 mm |
Délka (L) | 24 mm |
Příruba DIN | F |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Označení materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |