Nástavec VDE 3/8"
Nástavec VDE 3/8"
PRDL-SROUB-RUKOJET-VTE-1/2PL-150MM
Obj. č. 071500301
EAN 4052703291120
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlovýměnné sklíčidlo pro trvalé zajištění a rychlou výměnu vložek nástrčných klíčů
Vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 3/8 |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Délka (L1) | 167 mm |
Hloubka pouzdra (L2) | 17 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 21,4 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 17 mm |