Nástavec MSV 55-TS pro model ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Nástavec se zásobníkem na šrouby S 55-TB-M
AUTOM.NÁSTAVEC-MSV 55-TS PRO ATS 18
Obj. č. 5701421000
EAN 4062856015160
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nastavení na délku šroubu a hloubkový doraz bez použití nářadí
Rychlé nastavení hloubkového dorazu bez použití nářadí pomocí kolečka pro nastavení. Délku šroubu lze také nastavit bez použití nářadí pomocí posuvníku.
Šetří čas při sériovém šroubování
Vhodné pro šroubové pásy.
Vysoce flexibilní práce
Vhodné pro šrouby o délce od 25 mm do 55 mm a průměru od 3,5 do 4,2 mm.
Velmi praktické díky lehkému a robustnímu pouzdru
Nevyžaduje velkou námahu ani při dlouhotrvající práci.
Datové listy(X)
Kapacita zásobníku | 50 ks |
Vhodné pro průměr stopky | 3,5–4,2 mm |
Vhodné pro délku šroubu | 25 - 55 mm |
Vhodné pro průměr hlavy šroubu | 8,5 mm |
Průměr adaptéru | 39 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 557,000 g |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!