Nástavec 1" DIN 3123, ISO 3316
nástavec 1"
PRODLOUŽENÍ 1 , 200 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: Chromovaný, matný
- Vstup: Ořech s vnitřním čtyřhranem 1", zajišťovací kolík
- Výstup: Hlava s čtyřhranem 1", zajišťovací kolík
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon (S2) | 1 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 1 |
Druh výstupu | Vnější čtyřhran |
Délka (L) | 200 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 48 mm |