Nástavec 1/4"
Ohebný nástavec 1/4"
ZEBRA PRODLOUŽENÍ ¼“ – FLEXIBILNÍ – L 11
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: Chromovaný, leštěný
- Vstup: Ořech s vnitřním čtyřhranem 1/4", drážka na aretační kuličku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon (S2) | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 1/4 |
Druh výstupu | Vnější čtyřhran |
Délka (L) | 150 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12 mm |