Násobič krouticího momentu
Násobič momentu
Obj. č. 071471 150
EAN 4045989678976
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tento malý, lehký nástroj je ideálním doplňkem k základnímu nářadí pro všechna průmyslová vozidla, zemědělské stroje, autobusy atd.
Při defektu snadno uvolní kolové matice a šrouby
Není třeba používat velkou a těžkou páku
Po uvolnění matice nebo šroubu můžete pokračovat v rychlé demontáži nahrazením násobiče momentu dodaným nástavcem
Dodáváno v praktickém kompaktním plastovém pouzdru
Obsah:
- Násobič krouticího momentu
- Páková rukojeť
- Nástavec, délka 270 mm
Není to přesný přístroj a nelze použít momentový klíč. Nástroj lze použít pouze s dodanou pákovou rukojetí
Datové listy(X)
| Převodový poměr | 1:69 | 
| Velikost hrotu | 1 | 
| Pohon | 1 | 
| Materiál | Ocel | 
| Délka | 305 mm |