Náplň lékárničky
Náplň lékárničky DIN 13157/13169
DODPLNENSET-(F,08995206)
Obj. č. 0899520100
EAN 4038898243007
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah: 66 ks
- 1x role náplasti DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 8x náplast DIN 13019-A, 10 x 6 cm
- 1 sada obvazů:
- 4x obvaz na prst
- 4x obvaz na prst 12 x 2 cm
- 4x náplast 1,9 x 7,2 cm
- 8x náplast 2,5 x 7,2 cm
- 1x sáček s obvazem DIN 13151-K
- 3x sáček s obvazem DIN 13151-M
- 1x sáček s obvazem DIN 13151-G
- 1x obvaz DIN 13152-A
- 6x obklad 100 mm x 100 mm
- 2x obklad na oko
- 1x chladicí kompresní obklad
- 1x termoizolační přikrývka, pokovený polyester
- 2x fixační obvaz DIN 61634-FB 6
- 2x fixační obvaz DIN 61634-FB 8
- 2x trojcípý šátek, DIN 13168-D
- 1x nůžky DIN 58279-B190
- 2x fóliový sáček, uzavíratelný, 300 x 400 mm
- 5x šátek z netkané textilie, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4x jednorázové rukavice podle normy DIN EN 455
- 1x pokyny pro první pomoc
- 1x karta první pomoci
- 1x seznam obsahu
Datové listy(X)
Pro doplňování lékárniček podle normy DIN 13157 a DIN 13169
DIN | 13157, 13169 |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!