Náplast bez lepidla, modrá, elastická, bez latexu pro všechny rány a oděrky
Náplast bez lepidla Elast, bez latexu, modrá
NÁPLAST-ELAST-BEZ-LEP-A-LAT-6X450-MODRÁ
Obj. č. 089951225
EAN 4046777267167
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bez lepidla
- Nepřilepí se ke kůži, chloupkům nebo ráně
- Žádné zbytky
Samolepicí (lepí se pouze sama k sobě)
Vynikající přilnavost i k mokré, mastné a znečištěné pokožce
Absorpční, absorbuje krev
Velmi elastické
Dobrá volnost pohybu
Šetrná k pokožce
Nelze detekovat
Datové listy(X)
| Počet kusů | 1 ks | 
| Délka sádry | 450 cm | 
| Šířka sádry | 6 cm | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 60 Měsíce / při 15°C až 25°C | 
| Tloušťka | 1,9 mm | 
| Neobsahuje latex | Ano | 
| Barva | Modrá | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!