Napínák s plochými šrouby a pojistnou maticí DIN 1480 (otevřený tvar), ocel S235JR, pozinkovaná
DIN 1480 pozinkovaná ocel s plochými šrouby CE
TURNBCKL-SCR-DIN1480-S235JR-CE-(A2K)-M16
Obj. č. 0521000416
EAN 4056807624563
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Napínací matice, M27, nestandardizované podle normy DIN 1480
Datové listy(X)
Zavětrovací, stabilizační a příčné výztuhy v ocelových a dřevěných konstrukcích
![]() | |
Normy | DIN 1480 |
Forma | Otevřený |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | S plochým listovým šroubem |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M16 |
Průměr oka | 12,5 mm |
Délka pouzdra upínacího zámku | 170 mm |
Šířka pouzdra upínacího zámku (vnitřní) | 20 mm |
Průměr pouzdra upínacího zámku | 27 mm |
Šířka pouzdra upínacího zámku (vnější) | 42 mm |
Celková délka plochého listového šroubu | 250 mm |
Min. vzdálenost mezi středem otvoru a středem otvoru | 458 mm |
Max. vzdálenost mezi středem otvoru a středem otvoru | 574 mm |
Přípustné zatížení | 32,37 kN |
Konstrukční produkt | Ano |