Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná
POD-PER-DIN6796-(MZP)-D13,0
Obj. č. 0413112
EAN 4011231363921
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pružinové podložky jsou prvky, které jsou současně namáhány a zajišťují ustavení proti povolení šroubových spojů. Efektu je dosaženo udržováním předpínací síly ve spoji díky pružnému působení.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 13 mm |
Vnější průměr (d2) | 29 mm |
Výška (h1) | 3,95 mm |
Tloušťka (s1) | 3 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Šroubová spojení FK 8.8 a 10.9 |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |