Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

POD-PER-DIN6796-(MZP)-D10,5

Obj. č. 0413110

EAN 4011231363907

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

Obj. č. 0413110

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Pružinové podložky jsou prvky, které jsou současně namáhány a zajišťují ustavení proti povolení šroubových spojů. Efektu je dosaženo udržováním předpínací síly ve spoji díky pružnému působení.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M10

Vnitřní průměr (d1)

10,5 mm

Vnější průměr (d2)

23 mm

Výška (h1)

3,2 mm

Tloušťka (s1)

2,5 mm

Normy

DIN 6796

Materiál

Pruž. oc.

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

Šroubová spojení FK 8.8 a 10.9

Funkce pojistky

Pojistka šroubu

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace