Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, nerezová ocel A4 bez příměsí
DIN 6796 neošetřená nerezová ocel A4
POD-PER-DIN6796-A4-D8,4
Obj. č. 0432008
EAN 4049557776200
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 2,6 mm |
Tloušťka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Screw connections of property class 70 and 80 |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |