Napínací podložka DIN 6796, pružinová ocel, vločkový zinek, stříbrná (ZFSH)
DIN 6796 pružinová ocel, vločkový zinek
Obj. č. 041358
EAN 4046777718782
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pružinové podložky jsou prvky, které jsou současně namáhány a používají ustavení proti povolení šroubových spojů. Toho je dosaženo udržováním předpínací síly ve spoji díky vysokému stupni odolnosti
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 2,6 mm |
Tloušťka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h |
Vhodné pro | Šroubová spojení FK 8.8 a 10.9 |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |