Nákoleníky MULTI
Nákoleníky MULTI
OCHRKOLEN-MULTI
Obj. č. 089903003
EAN 4065746507400
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
V souladu s normou DIN EN 14404
Povrch z PU odolný proti oděru, velmi neklouzavý
Velmi komfortní
- Podložka se přizpůsobí tvaru kolena za krátký čas
- Nízká hmotnost (přibl. 250 g/pár), lehké a bezpečné
Žádný tlak na jedné straně, nezařezávají se do zadní části kolen
Díky chloroprénovým páskům s plynule nastavitelným vysoce kvalitním zapínáním na suchý zip
Maximální polstrování navzdory malé tloušťce materiálu díky 12mm silné sendvičová konstrukci
Vysoce kvalitní materiál
- 3 mm silný voděodolný chloroprén udržuje teplo a chrání klouby a svaly před chladem
- Odolný povrch LYCRA® brání nadměrnému pocení a rychle vysychá. Podložky lze nosit přímo na kůži
- Všechny švy jsou elastické a tedy extrémně odolné a přesto flexibilní
Datové listy(X)
| Materiál | PUR | 
| Barva | Černá | 
| Norma EN | EN14404:2004 + A1:2010 | 
| Počet kusů | 1 pár |