Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Naklápěcí úhlová zástrčka pro užitková vozidla

Naklápěcí úhlová spojka
RYCHLOSPOJKA L MS/MS M10 6 MM

Obj. č. 088506 6

EAN 4011231817387

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Naklápěcí úhlová zástrčka pro užitková vozidla

Obj. č. 088506 6

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro užitková vozidla

S dutým šroubem



Rychlá a snadná montáž a demontáž trubky / hadice



Nižší riziko netěsností


díky menšímu počtu součástí



Korozivzdorná mosazná konstrukce



Úspora nákladů


díky zkrácení doby instalace a oprav



Vyhovuje mezinárodním předpisům DIN, DOT a SAE



Provozní médium:


Stlačený vzduch



Maximální provozní tlak:


V souladu s normou DIN 74324



Provozní teplota:


-40 °C* až +100 °C (* při teplotách pod +2 °C dodržujte kvalitu vzduchu)



Hadice:


V souladu s normou DIN 74324



Materiál:


  • O-kroužek: Perbunan

  • Dutý šroub: Galvanizovaná ocel, žlutě chromátovaná

  • Těsnicí podložka: Měď
Upozornění

Nad určitou délku potrubí „vibruje“ bez ohledu na to, jestli je vyrobeno z oceli, mědi nebo plastu. Proto musí být veškeré brzdové vedení (o průměru 5–16 mm) připevněno na karoserii nebo na rám pomocí pokud možno pogumovaných trubkových spon, kdy vzdálenost musí být 1 m a nesmí přesáhnout 1,2 m.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro polyamidové trubky o průměru 6 až 16 mm

  • Pro propojování součástí v pneumatickém brzdovém systému užitkových vozidel a pomocných systémů užitkových vozidel

Vnější průměr trubky (T)

6 mm

Délka (L)

33,5 mm

Materiál

Mosaz

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace