Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Náhradní kazeta pro pájecí pistoli Turbojet

Plynová kartuše, směs propan/butan
PLYNOVÁ PATRONA 2205

Obj. č. 098490012

EAN 4050641377760

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Náhradní kazeta pro pájecí pistoli Turbojet

Obj. č. 098490012
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
Jednorázová plynová kartuše se samozavíracím ventilem
  • Speciální plyn pro tichý, nekmitavý plamen s vysokou stabilitou

  • Funguje ve všech polohách (i při práci nad hlavou)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnost obsahu

210 g

Chemická báze

Butan/propan/aceton

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace