Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Náhradní 2složková měkká pájka

2C náhrada naplaveninového cínu, vysoký výkon
2K CÍNOVACÍ NÁHRADA

Obj. č. 0892610195

EAN 4065746334969

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Náhradní 2složková měkká pájka

Obj. č. 0892610195
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
Vysokopevnostní karosářský tmel na bázi epoxidové pryskyřice 2C vhodný pro aplikaci za studena jako bezolovnatá alternativa horkovzdušného pájení s cínem.

Alternativa k horkému pájení


Není vyžadován otevřený plamen



Úspora času


Bez demontáže airbagů, plastových dílů, textilií, nádrže atd.



Žádné poškození lakovaných povrchů, těsnění dutin a těsnění spár


  • Dobrá přilnavost k hliníku, železu a oceli

  • Lze přetírat

  • Broušení s nízkým obsahem prachu

  • Optimální pevnost v ohybu

  • Odolnost vůči benzínu, naftě a zředěným kyselinám

  • Bez smršťování

  • Neobsahuje olovo
Upozornění

Doporučená teplota zpracování 15–30 °C. Vhodné pro použití s jakoukoli běžně dostupnou kartušovou pistolí o objemu 310 ml (mechanickou/elektrickou/pneumatickou) vzhledem k vysoké viskozitě doporučujeme používat akumulátorové nebo pneumatické aplikační pistole.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro práci na kovových površích karoserie, zejména pro modelování a retušování míst oprav.

Návod

Důkladně očistěte a obruste ošetřovanou oblast. Odstraňte všechny staré neošetřené vrstvy lakového nátěru a základního nátěru. Před použití stlačte kartuši tak, aby byly obě složky vytlačovány rovnoměrně. Nasaďte směšovací nástavec a prvních 3 cm housenky odstraňte. Materiál smíchaný ve správném poměru má jednotnou šedou barvu a je krémový a lesklý. Začněte nanášet dvousložkový epoxidový přípravek pro pájení a rozetřete jej špachtlí počínaje na poškozeném místě. Brousit lze s minimální prašností po 2,5 hodinách při 23 °C (nebo cca po 20 minutách při 45 °C).

Obsah balení

195 ml

Hmotnost obsahu

265 g

Podmínka pro koncentraci VOC

0 - nehodí se

Chemická báze

Epoxidová pryskyřice

Barva

Šedohnědá, metalíza

Přídavek tvrdidla

33 %

Hustota

1,37 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Max. doba zpracovatelnosti

25 min

Min. doba zpracovatelnosti

3 min

Podmínky pro dobu zpracovatelnosti

při 23°C

Podmínky pro dobu vysušení

při 23°C

Min. doba vysušení

20 min

Max. doba vysušení

30 min

Min. teplota zpracování

15 °C

Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám

120 °C

Max. přípustná koncentrace VOC

0 %

Max. koncentrace VOC

0 %

Doba použitelnosti od data výroby

18 Měsíce

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Směšovací špička

SMĚŠOVACÍ TRYSKA POWER BOND

Pro lepidlo na karosérie Powerbond
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
Akumulátorová vytlačovací pistole AKP 12 COMPACT M-CUBE

AKU VYTLAČ. PISTOLE-AKP 12 COMPACT-2X3AH

Velmi kompaktní a praktická akumulátorová vytlačovací pistole pro lepidla a těsnicí hmoty s nízkou až střední viskozitou
x 1 ks
Akumulátorová vytlačovací pistole AKP 18-600 M-CUBE

AKU VYTLAČ. PISTOLE AKP 18-600-2X2,0AH

Účinná aku aplikační pistole s automatickým odpojováním tlačné tyče
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace