Nagyteljesítményű, akkumulátoros LED fejlámpa, WH2HR
Akkumulátoros LED fejlámpa, WH2HR
FEJLÁMPA-LED-WH2HR-300LUMEN
Cikksz. 0827809812
EAN 4065233065369

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Akkumulátorrekesz hátul – rendkívül kényelmes viselet, mert így a lámpa jól kiegyensúlyozott
- Szennyeződésálló, könnyen tisztítható mágneses töltőrendszer – jelentősen kisebb meghibásodási lehetőséggel
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Tekerve állítható fókusz egységes közeli (nem fókuszált) és koncentrált távoli (fókuszált) fénysugár közötti váltáshoz
- Kiemelkedő védelem
- Elforgatható lámpafej
- A fejpánt gumibevonata biztos illeszkedést nyújt a védősisakokon
- Elülső kapcsoló
- Töltés-/töltöttségjelzés (4 zöld LED)
Adatlapok(X)
A rövid és közepes hatótávolságú alkalmazásokhoz. Alkalmas építőipari sisakokhoz.
Min./max. fényáram | 80 / 400 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 75 / 180 m |
Min./max. világítási időtartam | 2-9 ó |
Töltési idő | 3 ó |
IP védettség, lámpa | IP 56 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 3,7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1550 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Csatlakozótípus | USB, A típus, Mágneses töltés |
Vezetékhossz | 1200 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Anyag | Műanyag |
Dugasz típusa | C |