Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nagyteljesítményű LED fejlámpa, WH2H

LED fejlámpa, WH2H
FEJLÁMPA-LED-WH2H-2XAA-200LUMEN

Cikksz. 0827809802

EAN 4065233065345

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyteljesítményű LED fejlámpa, WH2H

Cikksz. 0827809802
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
3 funkció – nagy teljesítmény (300 lumen 10 másodpercig), normál teljesítmény (200 lumen) és alacsony teljesítmény (80 lumen)
  • Akkumulátorrekesz hátul – rendkívül kényelmes viselet, mert így a lámpa jól kiegyensúlyozott

  • A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen

  • Tekerve állítható fókusz egységes közeli (nem fókuszált) és koncentrált távoli (fókuszált) fénysugár közötti váltáshoz

  • Kiemelkedő védelem

  • Elforgatható lámpafej

  • A fejpánt gumibevonata biztos illeszkedést nyújt a védősisakokon

  • Elülső kapcsoló
Megjegyzés

Az elemeket a szállítási terjedelem nem tartalmazza

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A rövid és közepes hatótávolságú alkalmazásokhoz. Alkalmas építőipari sisakokhoz.

Min./max. fényáram

80 / 300 lm

Fókuszálható

Igen

Világítási tartomány min./max.

75 / 150 m

IP érintésvédelemi osztály

IP 56

Akkumulátor megnevezése

Mignon AA; LR6; AM3

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Anyag

Műanyag

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz