Nagyolótárcsa acélhoz
Csiszolótárcsa acélhoz
WÜRTH TISZ.TRCS
Cikksz. 0669161256
EAN 4038898434092
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy törésállóság
- Közepesen kemény tárcsa
- Tárolás: Száraz helyen, 20 °C szobahőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Csak ép tárcsákkal dolgozzon
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
Megfelel az EN 12413 európai szabvány legmagasabb biztonsági követelményeinek.
Adatlapok(X)
Általános szerkezeti acélok, nagyszilárdságú szerkezeti acélok, szerkezeti acélok, szerszámacélok, edzett acélok, élek, hegesztési varratok és felületek csiszolása
Átmérő x Vastagság | 125 x 6,0 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Hajlított |
Max. fordulatszám | 12200 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |