Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nagynyomású tömlő Hegesztőpisztolyokhoz

Tömlő hegesztőpisztolyhoz
GÁZTÖMLŐ GÁZÉGŐHÖZ 4BAR-10M

Cikksz. 098489810
EAN 4024835248556

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Max. nyomás: 4 bar

  • PB 30 – 6,3 x 5

  • A DIN 4815 szabványnak megfelelően – gumi szövet béléssel

  • Csatlakozók: Balmenetes R 3/8” x balmenetes R 3/8”.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

10 m

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Titán hegesztőégő

TARTOZÉK FORRASZTÓHOZ-TITAN-L400-D3

Bitumenes hegesztőlemezek szárításához, olvasztásához és fektetéséhez
x 1 db
Titán hegesztőégő

GÁZÉGŐ KOMPLETT-TITAN-L850-D50

Bitumenes hegesztőlemezek szárításához, olvasztásához és fektetéséhez
x 1 db
Titán hegesztőégő

GÁZÉGŐ KOMPLETT-TITÁN-L850-D60

Bitumenes hegesztőlemezek szárításához, olvasztásához és fektetéséhez
x 1 db
Nyomásszabályozó Beépített tömlőszakadás biztosító

NYOMÁSCSÖKKENTŐ (1-4BAR)-COMBI/R3/8IN

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk