Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-SN 16/64
Szegbeverő készülék, DIGA WO-SN 16/64
DIGA WOOD SN 16/64
Cikksz. 086496
EAN 4056807915760
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Használata időt takarít meg
A beütési mélység szerszám nélküli, pontos beállítása az optimális szegmintázat érdekében
Védi az anyagokat munka közben
A gumírozott orr-rész védi a munkafelületet
LED-es töltöttségszint-kijelző
A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete
Erőfeszítés nélküli munka
- Visszaütést elnyelő, csúszásmentes markolat
- Tökéletesen kiegyensúlyozott
Univerzális használatra
Független minden telepített és mobil sűrített levegős rendszertől
Lítium-ion technológia
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor memóriaeffektus nélkül
Praktikus övcsíptető
Érintkező kapcsolóval ellátott rögzítőeszközök az alábbi esetekben nem használhatók:
- Ha az átváltás egyik rögzítési helyről a másikra lépcsőkön, létrákon vagy állványzaton keresztül történik.
- Ládák és rekeszek lezárásakor.
- Szállítási reteszek felszerelésekor
A német építőipari baleset-biztosítási intézet (BG BAU) előírásainak megfelelően a vállalkozó/munkáltató köteles a megfelelő rögzítőeszközt a működési biztonságról szóló rendelet 3. szakaszában előírt kockázatfelméréssel kiválasztani, valamint dokumentálni.
Adatlapok(X)
![]() | |
Rögzítési energia | 30 J |
Névleges feszültség | 7,2 V |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2,5 Ah |
Szegbeverések száma akkutöltésenként | 8000 darab |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Töltési idő | 90 perc |
Tárkapacitás | 100 darab |
A következő min./max. szögátmérőhöz: | 1,4 - 1,6 mm |
A következő min./max. szöghosszhoz: | 25-64 mm |
Hosszúság | 350 mm |
Szélesség | 96 mm |
Magasság | 270 mm |
Gép tömege | 2,2 kg |
AKKU-LI-ION-7,2/2,5AH-DIGA-WO
BTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN