Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75
Szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75
DIGA WOOD KN 16/75
Cikksz. 086495
EAN 4056807916132
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Használata időt takarít meg
A beütési mélység szerszám nélküli, pontos beállítása az optimális szegmintázat érdekében
LED-es töltöttségszint-kijelző
A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete
Erőfeszítés nélküli munka
- Visszaütést elnyelő, csúszásmentes markolat
- Tökéletesen kiegyensúlyozott
Univerzális használatra
Független minden telepített és mobil sűrített levegős rendszertől
Lítium-ion technológia
Könnyű, nagy teljesítményű, és nincs memóriaeffektus
Praktikus övcsíptető
- Megfelelő csíptetők: Q, QZ, ETA-Q és ETA-Z
- Megfelelő gázpatron (cikksz. 0864900200 és 0864900201)
Adatlapok(X)
Tűzvédelmi panelek, kiegyenlítő lemezek, acélból készült tetőfedő, gipszkarton, faforgácslemez, rostforgácslemezek, gipszkarton lemezek, OSB lemezek felszerelése
![]() | |
Rögzítési energia | 85 J |
Névleges feszültség | 7,2 V |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2,5 Ah |
Szegbeverések száma akkutöltésenként | 8000 darab |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Töltési idő | 90 perc |
Tárkapacitás | 220 darab |
A következő min./max. szögátmérőhöz: | 1,4 - 1,7 mm |
A következő min./max. szöghosszhoz: | 35-75 mm |
Hosszúság | 373 mm |
Szélesség | 108 mm |
Magasság | 351 mm |
Gép tömege | 3,77 kg |
AKKU-LI-ION-7,2/2,5AH-DIGA-WO
BTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-KN