Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA® WO-HN 28/35
Szegbeverő készülék, DIGA WO-HN 28/35
DIGA WOOD HN 28/35
Cikksz. 086497
EAN 4056807916125
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Használata időt takarít meg
A beütési mélység szerszám nélküli, pontos beállítása az optimális szegmintázat érdekében
LED-es töltöttségszint-kijelző
A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete
Erőfeszítés nélküli munka
- Visszaütést elnyelő, csúszásmentes markolat
- Tökéletesen kiegyensúlyozott
Univerzális használatra
Független minden telepített és mobil sűrített levegős rendszertől
Lítium-ion technológia
Könnyű, nagy teljesítményű, és nincs memóriaeffektus
Praktikus övcsíptető
- Megfelelő ragasztós szögek: tűzihorganyzott és A2 nemesacél
- Megfelelő gázpatron (cikksz. 0864 900 002)
Adatlapok(X)
Rögzített és csúszó elemek rögzítése fémlemez tetőkre, horganylemezekre és -borításokra
![]() | |
Rögzítési energia | 30 J |
Névleges feszültség | 7,2 V |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2,5 Ah |
Szegbeverések száma akkutöltésenként | 8000 darab |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Töltési idő | 90 perc |
Tárkapacitás | 36 darab |
A következő min./max. szögátmérőhöz: | 2,5 - 2,8 mm |
A következő min./max. szöghosszhoz: | 22-35 mm |
Hosszúság | 327 mm |
Szélesség | 137 mm |
Magasság | 310 mm |
Gép tömege | 2,28 kg |
AKKU-LI-ION-7,2/2,5AH-DIGA-WO
BTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN