Nagy teljesítményű, akkumulátoros LED fejlámpa, WH3HR
Akkus LED fejlámpa, WH3HR
FEJLÁMPA-AKKUS-WH3HR-LED-500LUMEN
Cikksz. 0827809813
EAN 4065233065376
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Akkumulátorrekesz hátul – rendkívül kényelmes viselet, mert így a lámpa jól kiegyensúlyozott
- Szennyeződésálló, könnyen tisztítható mágneses töltőrendszer – jelentősen kisebb meghibásodási lehetőséggel
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Tekerve állítható fókusz egységes közeli (nem fókuszált) és koncentrált távoli (fókuszált) fénysugár közötti váltáshoz
- Kiemelkedő védelem
- Elforgatható lámpafej
- A fejpánt gumibevonata biztos illeszkedést nyújt a védősisakokon
- Elülső kapcsoló
- Töltés-/töltöttségjelzés (4 zöld LED)
Fejpánt nélkül is használható.
Adatlapok(X)
Kis, közepes és nagy hatótávolságú használatra. Alkalmas építőipari sisakokhoz.
Min./max. fényáram | 80 / 800 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 70 / 230 m |
Min./max. világítási időtartam | 3-16 ó |
Töltési idő | 4 ó |
IP védettség, lámpa | IP 56 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 3,7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 3000 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Csatlakozótípus | USB, A típus, Mágneses töltés |
Vezetékhossz | 1200 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Anyag | Műanyag |
Dugasz típusa | C |