Nagy teljesítményű akkumulátor
ELEM-ALKÁLI-E-BLOKK-6LR61-9V
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sokféle alkalmazás
Nagy kapacitás és hosszú élettartam
Nagy teljesítményű
Kiemelten ajánlott nagy áramigényű készülékekhez
Költségtakarékos
Hosszabb üzemelési idő és a legmagasabb szintű állandó kimenő energiamennyiség
Jó eltarthatóság
Alacsony önkisülés öt éves eltarthatósággal
Dekoratív
Praktikus, reklámozást lehetővé tevő csomagolásban szállítva, mely pultra helyezhető árukínálóként is használható, a hátoldalán értékesítést segítő szöveggel
Nem lehet feltölteni
Adatlapok(X)
Akkumulátor megnevezése | 9 V blokk; E blokk; 6LR61; 6AM6 |
Névleges feszültség | 9 V/DC |
Tölthető akku/akku típusa | Alkáli |