Nagy teljesítményű LED zseblámpa, WTX6
Nagy teljesítményű LED rúdlámpa, WTX6
ELEMLÁMPA-LED-WTX6-4XAA-600LUMEN
Cikksz. 0827806806
EAN 4065233064416
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Reflektorlencse technológia az optimális fényhasznosításért
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Belső, tekerve állítható fókusz, egységes közeli (nem fókuszált) és koncentrált távoli (fókuszált) fénysugár közötti váltáshoz
- Kiemelkedő védelem (IP67)
- Beépített gurulásvédelem
- Csúszásmentes felület
- Zárósapka kapcsoló
- Akkumulátorrekesz az akkumulátor egyszerű cseréjéhez
Az elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
Használható a DIN EN 13018 szabványban meghatározott helyi vizuális vizsgálatokhoz
Min./max. fényáram | 80 / 600 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 130 / 350 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Akkumulátor megnevezése | Mignon AA; LR6; AM3 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 4 darab |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Ház anyaga | Alumínium |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 203 x 46 x 46 mm |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!