Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nagy teljesítményű LED zseblámpa, WTX3

Nagy teljesítményű LED rúdlámpa, WTX3
ELEMLÁMPA-WTX3-LED-1XAA-140LUMEN

Cikksz. 0827806803

EAN 4065233063075

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy teljesítményű LED zseblámpa, WTX3

Cikksz. 0827806803
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
2 funkció – normál teljesítmény (140 lumen) és alacsony teljesítmény (60 lumen). Ultra-kompakt, mégis rendkívül fényes
  • Reflektorlencse technológia az optimális fényhasznosításért

  • A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen

  • Csúszkával állítható fókusz, egységes közeli (nem fókuszált) és koncentrált távoli (fókuszált) fénysugár közötti váltáshoz

  • Beépített gurulásvédelem

  • Csúszásmentes felület

  • Zárósapka kapcsoló
Megjegyzés
  • Az elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét

  • NiMH akkumulátorokkal nem használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható a DIN EN 13018 szabványban meghatározott helyi vizuális vizsgálatokhoz


A sisakkonzol 30 mm-es Euroslot oldalsó rögzítésű sisakokhoz alkalmas

Min./max. fényáram

60 / 140 lm

Fókuszálható

Igen

Világítási tartomány min./max.

50 / 100 m

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Akkumulátor megnevezése

Mignon AA; LR6; AM3

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Ház anyaga

Alumínium

Hosszúság x Szélesség x Magasság

130 x 29 x 29 mm

Szín

Fekete

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk