Nagy teljesítményű LED zseblámpa, WTX1
Nagy teljesítményű LED rúdlámpa, WTX1
ELEMLÁMPA-WTX1-LED-1XAAA-50LUMEN
Cikksz. 0827806801
EAN 4065233063044
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két világítási mód – normál teljesítmény (50 lumen) és alacsony teljesítmény (20 lumen)
- Reflektorlencse technológia az optimális fényhasznosításért
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Nem fókuszálható – szórt és szpotfény kombinációja
- Kiemelkedő védelem (IP67)
- Beépített gurulásvédelem
- Csúszásmentes felület
- Zárósapka kapcsoló
- Az elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét
- NiMH akkumulátorokkal használható
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 20 / 50 lm |
Fókuszálható | Nem |
Világítási tartomány min./max. | 15 / 45 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Akkumulátor megnevezése | Micro AAA; LR03; AM4 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Ház anyaga | Alumínium |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 105 x 17 x 17 mm |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!