Nagy teherbírású tetőhorog Alumínium gravitációs formaöntvény
Tetőhorog nagy terheléshez
TETŐKAMPÓ ALUÖNTV NEHÉZ T. FÜGGŐ II

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Akár 30 mm-ig magasságban állítható
A tető egyenetlensége a szerelősínnel könnyen kiegyenlíthető.
Bordázás a tartón
Optimális kényszer- és súrlódásos rögzítés
Teljesen előszerelt
A szerelősín (39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37 mm) mindenféle előkészítés nélkül a tetőhoroghoz rögzíthető.
Maximális teherbírási értékek
- Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 2,35 kN
- Tetőfelületre merőleges nyomás: 2,05 kN
- Tetőfelületre merőleges húzóerő: -2,05 kN
Javasoljuk, hogy két db 8 x 100 mm méretű, A2 nemesacél ASSY 3.0 süllyesztett fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.
Általános műszaki engedély Z-14.4-515
Adatlapok(X)
Talpfuratátmérő | 9 mm |
Anyag | Alumínium |
Terméktömeg (darabonként) | 490,500 g |