Nagy teherbírású lapos összekötő lemez
Erős lapos összekötő lemez
ÖSSZEKÖTŐ-LEMEZ-NEHÉZ-100X35X2,5MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy teherbíró képesség
- Keskeny kivitel
- Húzószilárdság, Rm ≥ 295 N/mm²
- Szakadási nyúlás, A80 ≥ 22%
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Használható a felfele húzó terhelések ellen menetes szárakkal, csavarokkal vagy ASSY 4.0 alátéttel szerelt csavarokkal kombinálva. Kötésenként 2 perforált lemezt és azonos szélességű fűrészárut kell használni.
Egyoldalas kötéseknél tűrést kell alkalmazni az excentricitás miatt.
Az EC5 szerint ügyelni kell a szögek szélei és a csavarok közti hézagokra.
A szegeket a központosan ható erő tengelyéhez képest szimmetrikusan kell elhelyezni.
A csavarok és dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók
CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint
Adatlapok(X)
Keskeny fa-fa kötésekhez, amelyek erős húzó- és nyomóerőnek vannak kitéve, pl. faváz csatlakozások, merevítések, merevítőrúd csatlakozások
Megfelelő kötőelemek:
- Gyűrűsszegek az EN 14592 szerint: 4,0 x XX mm
- ASSY gerendasaru-csavar az ETA 11/0190 szerint: 5,0 x XX mm
- ASSY 4.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 10 vagy 12 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: M10 vagy M12
- Javasolt dübelek betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Szélesség x hosszúság | 35 mm x 100 mm |
Vastagság | 2,5 mm |
5 mm-es furatok száma | 8 darab |
11 mm-es furatok száma | 2 darab |
Tömeg | 60 g |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Engedély | EN 14545:2009-02 |
Min. húzószilárdság Rm | 295 N/mm² |
A80 min. szakadási nyúlás | 22 % |
Anyagmegnevezés | DX51D |
Anyagszabvány | DIN EN 10346:2009 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!