Nagy teherbírású görgő forgatható tartóval
Nagy teherbírású görgő forgatható tartóval 1504230402
Cikksz. 0683567611
EAN 4045727123423
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Golyóscsapágy agy
- Szilárdság: 95±3 Shore A
- Nagy teherbíró képesség
- -20°C-tól +80°C-ig hőálló
- Kiváló csúszási tulajdonság és rugalmasság
- Jó kopásállóság
- Nagy teherbírású, elektrolitikusan horganyzott acéllemez ház
- Dupla karimás csapágy zsírozással
- Porvédő gyűrű
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Az időjárás, alkoholok és glikolok hatásának kitett környezetben alkalmazható. Szerves és ásványi savakat, valamint bázisos lúgokat tartalmazó környezetben nem javasolt a használata.
Ezt a görgőt olyan helyeken használják, ahol hatalmas teherbírásra van szükség: Nagy teherbírású emelőrendszerek, emelőplatformok, szállítóvázak, mobilplatformok stb.
![]() | |
Tekercs átmérő (D) | 125 mm |
Tekercsszélesség (L) | 50 mm |
Teherbírás | 550 kg |
Magasság (H) | 170 mm |
Hosszúság (A) | 140 mm |
Szélesség (B) | 110 mm |
Furattávolság (a) | 105 mm |
2. furattávolság (b) | 80 mm |
Ékhorony átmérője (c) | 11 mm |
Min. hőmérsékleti feltételek | -20 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 80 °C |
Csapfurat mélység (R) | 70 mm |