Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nagy teherbírású dübel, W-TM, A típus belső menettel

Nagy teherbírású dübel, W-TM, horg. acél, A típus
DÜBEL-(W-TM/S-A)-(A2K)-200-M8X51

Cikksz. 0904901851
EAN 4045989060696
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Metrikus csavarmenetű csapszegekhez és csavarokhoz, nem repedezett betonhoz, horganyzott acél
  • A dübel behelyezéséhez minimális erő szükséges

  • Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő

  • Nincs szükség beszerelőszerszámra

  • Azonos síkba állítható a felülettel: A rögzített alkatrészek bármikor eltávolíthatók/visszaszerelhetők

  • Háromszoros feszítőhüvely az egyenletes feszítés és terheléselosztás biztosítása érdekében

  • Használható metrikus csavarmenetű csapszegekhez és csavarokhoz

  • A dübel behelyezése során az előírt nyomaték alkalmazása biztonságos beszerelést garantál

  • Terhelés- és nyomatékkontrollált feszítődübel horganyzott acélból M6–M12 méretben

  • Előszerelés
Teljesítés igazolása

ETA-10/0255 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton, horganyzott acél, M6–M12; a méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, A mérési módszer szerint zajlott

Megjegyzés

Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezője, valamint a hatások parciális biztonsági tényezője yF = 1,4 értékkel lett figyelembe véve. Kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG-ok) C mellékletében lévő, a húzó- és nyíróterhelések kombinációjával, a peremhatással és a dübelcsoportokkal kapcsolatos információkat.



A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek.


A műszaki engedélynek való megfelelés akkor áll fenn, ha az EN 10204:2004 szerint 3.1 átvételi igazolással rendelkező csavarok és menetes szárak bizonyítottan az előírt anyagból készültek és rendelkeznek az ETA-10/0255 szerint előírt mechanikai tulajdonságokkal

ETA-10/0255 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton, horganyzott acél, M6–M12; a méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, A mérési módszer szerint zajlott

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Közepes és a nehéz terhekhez használható

  • Alkalmas a következők rögzítésére: A felülettel szintben rögzítendő gépsorok a talajon; acélszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb.

  • A dübel európai műszaki értékeléssel rendelkezik vasalt és vasalatlan normál betonhoz, amelynek a szilárdsági osztálya az EN 206:2000-12 szerint legalább C20/25 és legfeljebb C50/60


  • A dübelt rögzítésre főként statikus vagy kvázi statikus terhelés esetén szabad felhasználni

  • Egyedi rögzítési pont: Rögzítés európai műszaki értékeléssel nem repedezett betonba

  • Csak száraz beltéri feltételek mellett használható

Dübelátmérő

8 mm

Dübelhossz (l)

51 mm

Max. rögzítési magasság (t fix)

200 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

12 mm

Furatmélység (h 1)

61 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef)

44.5 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

9 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Dübelátmérő [mm] M6 M8 M10 M12
Megengedett centrikus feszítő terhelés1)
egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül, A típus + S típus
Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
Nmegeng [kN] = C20/252) 3,6 4,1 5,4 9,5
Megengedett nyíróterhelés1)
egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül, A típus + S típus
Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
Vmegeng [kN] = C20/252) 4,6 7,1 8,9 19,3
Megengedett hajlítónyomaték, A típus + S típus Mmegeng [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,9
Minimális alkatrészvastagság hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Minimális közök smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Minimális peremtávolság cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Közök scr,N [mm] 119 134 155 189
Peremtávolság ccr,N [mm] 60 67 78 95
Effektív rögzítési mélység hef [mm] 39,5 44,5 51,5 63,0
Névleges fúróátmérő d0 [mm] 10 12 14 18
Vágóélek átmérője dvág ≤ [mm] 10,45 12,5 14,5 18,5
Furatmélység4) h1 ≥ [mm] 55 61 70 85
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben df ≤ [mm] 7 9 12 14
Forgatónyomaték lerögzítéskor (A típus + S típus) Tszer [Nm] 10 25 40 75
Forgatónyomaték lerögzítéskor (O típus + H típus) Tszer [Nm] 5 12 20 35
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Villás befogható szerszám

NYOMATÉKKULCS ADAPTER NYITOTT 13MM

Nehéz telepítési problémák megoldására – könnyen cserélhető
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk