Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nagy szilárdságú szórható ragasztó

Nagy szilárdságú ragasztó
SZÓRÓRAGASZTÓ ERŐS 400ML

Cikksz. 0890100056

EAN 4045989967216

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy szilárdságú szórható ragasztó

Cikksz. 0890100056
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
Nagy tartókapacitás


  • gyors száradás és azonnali erősen tapadó réteg kialakítása

  • kifejezetten a modern ipari alkalmazásokhoz készült


Minden könnyű anyaghoz


  • teljesen megköti a műanyagot, habot, gumit, filcet, szövetet, kárpitot, fémet

  • ideális a tartós ragasztáshoz, nedvességálló
Megjegyzés

Bár a nyújtott technikai tanácsadás a legjobb tapasztalatainkra épül, minden esetben pusztán iránymutatásnak kell tekinteni, és átfogó gyakorlati tesztekkel kell megerősíteni. Ez nem zárja ki a vevő felelősségét, hogy személyesen tesztelje termékeinket annak megvizsgálására, hogy alkalmasak-e a tervezett felhasználásra

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

Szintetikus gumi neoprénbázison

Szín

Bézs

Sűrűség

0,86 g/cm³

Szag/illat

Jellegzetes

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 25 °C

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 80 °C

Min. gyulladáspont

-60 °C

Tartály

Aeroszolflakon

Űrtartalom

400 ml

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Szilikonmentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Zsírtalanító

ZSÍRTALANÍTÓ 1 L

Speciálisan műanyagok, festett fémfelületek és üveg alkatrészek számára készített tisztító
Szilikon eltávolító

SZILIKON-ELTÁVOLÍTÓ 1 L

Felületek professzionális tisztításához és zsírtalanításához ragasztóanyag vagy festék felhordása előtt.
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk