Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű

MBT vízzáró popszegecs, félgömbfejű, horg.acél/horg.acél
POPSZEGECS-A2K-MONOBOLT-6,5X14,2

Cikksz. 092165 95

EAN 4011231859240

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű

Cikksz. 092165 95

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A hüvely és a tüske horganyzott, kékre passzivált (A2K) acélból készült
  • Nagy szilárdságú szegecselések

  • Nagy, egyenletes előterhelés

  • Pozitív és súrlódásos rögzítés

  • Tökéletesen rezgésálló

  • A kifáradást illetően kitűnő tulajdonságokkal rendelkezik

  • A nagy szakító- és nyírószilárdsági értékek lehetővé teszik a legmagasabb fokú terhelést is elviselő kötések létrehozását

  • Rögzített tüske (mechanikusan rögzített)

  • Biztonságosan kitölti a furatlyukat: légmentesen és fröccsenő víz ellen védetten zár

  • Kivételesen nagy befogási hossztartomány

  • A pneumatikus szerszámnak köszönhetően egyenletesen magas minőségű, gyors beszerelés
Megjegyzés

Csak karos szegecsfogóval (cikkszám 0949810) vagy PNG 122-vel, (cikkszám 070393733) és megfelelő befogópofával (∅ 4,8 mm, cikkszám 0946820 vagy ∅ 6,5 mm, cikkszám 0946830) szerelhető fel.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az MBT vízzáró popszegecseket nagy mechanikai terhelésnek kitett, nagy szilárdságú, rezgésálló és tartós kötések gyártásához használják. A nagy húzó- és nyíróterheléshez tervezett jellegüknél fogva leginkább a gépkocsi- és haszongépjármű-iparban, gépészmérnöki munkáknál, valamint készülékházak és kapcsolószekrények gyártásánál használják őket. Fűtő, légkondicionáló és szellőzőrendszerekhez, valamint a sín- és járműgyártáshoz is használják őket. Az alkalmazási lehetőségek nagyon változatosak, mivel a rendkívül nagy befogási hossztartomány rugalmas használatot tesz lehetővé, míg a pozitív és súrlódásos rögzítés egyenletes előterhelést és teljes rezgésállóságot biztosít.

Persely anyaga

Acél

Tüske anyaga

Acél

Tüske felülete

Horganyzott

Persely felület

Horganyzott

Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1)

6,5 x 14,2 mm

Fejátmérő (dk)

13,0 mm

Fejhossz (k1)

2,5 mm

Min./max. befogási tartomány

2,0-9,5 mm

Min./max. furatátmérő

6,6-7,0 mm

Nyíró-szakítóterhelés

11200 N

Húzó-szakítóterhelés

8800 N

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Félgömbfejű

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122

Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122

Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk