Nagy nyomású tömlő
Nagy nyomású tömlő, 840 bar
NAGYNYOMÁSÚ-TÖMLŐ-840BAR-(FETT-KL2)
Cikksz. 0884600001
EAN 4038898873303
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Zsírral feltöltve 2. NLGI-osztály
- Betét: Szintetikus szálfonat
Adatlapok(X)
Használható fő vezetéknek a szivattyútól a fő elosztóegységig
Szintén használható, mint különösen flexibilis segédvezeték
![]() | |
Külső átmérő (da) | 8,6 mm |
Belső átmérő (di) | 4,0 mm |
Hosszúság | 10 m |