Nagy mikroszálas gépkocsi-törlőkendő
Mikroaktív kendő, nagy
MIKROAKTÍV-KENDŐ-700X500MM
Cikksz. 0899900135
EAN 4045989854363
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kiváló minőségű és puha (nagy) mikroszálas kendő kiválóan, kivételes vízfelvétellel képes felszívni a vizet.
Erősen nedvszívó
A nagy szálhossznak köszönhetően nagy vízfelvételre képes – akár 500%
A plüssszerkezet akár saját súlya ötszörösének megfelelő vizet is képes felszívni
- Gyors, egyszerű és kíméletes szárításhoz és magasfényű polírozáshoz ideális
- Tökéletes törlőruha a gépkocsik nedves tisztítása után
Hurokmentes
Nem hagy karcolásnyomokat, és nagyon kíméletes a festéshez
Könnyű tisztíthatóság
Mosógépben 60 °C-on mosható (lágyító nélkül)
XL formátum
Mosógépben 60 °C-on mosható (ne használjon textilöblítőt)
Adatlapok(X)
Bármilyen autófestéshez
A vízzel való mosás után a ruhával törölje végig a gépkocsit.
Anyag | Mikroszál |
Hosszúság x Szélesség | 50 x 70 cm |
Szín | Szürke |
Hosszúság | 50 cm |
Szélesség | 70 cm |
Felületsúly m²-enként | 412 g |
Terméktömeg (darabonként) | 152,500 g |
Teljes felszívási idő | 500 s |
Felszívás 10 s alatt | 300 % |
Felszívás max. | 500 % |